M5(20X8) クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 20200857 M5(20X8) クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 20200857 M5(20X8) クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 20200857

クロームBSケショウナット(コニビオラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード20200857 品番M5(20X8)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥782,320
販売価格(税別)
711,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ20×8 寸法L(mm)5 寸法H(mm)8 寸法D(mm)18 表面処理クローム ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする