大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ニッケルBSフォトスタンドオス(ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20200875
品番
3.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,951
販売価格(税別)
¥
92,683
バスケットに入れる
形状
ナベ
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
9.5
ねじの呼びd
M3.5