大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
SC-4 ステン(+)サラコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20200988
品番
4X65(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,299
販売価格(税別)
¥
9,363
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ