大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン(+)サラコ D7 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20201155
品番
4X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,617
販売価格(税別)
¥
17,834
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ