大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
H1.1ステン(+)サラコ D6 (Uカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(44個)
注文コード
20201250
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.1
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4