3X6 サビナイBステン(+-)サラコ 大阪魂 20201320 3X6 サビナイBステン(+-)サラコ 大阪魂 20201320 3X6 サビナイBステン(+-)サラコ 大阪魂 20201320

サビナイBステン(+-)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 20201320 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,668
販売価格(税別)
59,698
長さ(mm)6 幅(mm)マイナス:0.8 ピッチ(mm)0.5 深さ(mm)マイナス:0.7 寸法K(mm)1.75 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする