大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+-)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20201329
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,984
販売価格(税別)
¥
39,985
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
幅(mm)
マイナス:0.8
ピッチ(mm)
0.5
深さ(mm)
マイナス:0.7
寸法K(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3