大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+-)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20201338
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,543
販売価格(税別)
¥
50,494
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
幅(mm)
マイナス:1
ピッチ(mm)
0.7
深さ(mm)
マイナス:0.9
寸法K(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4