大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
SUS TRXスリムヘッド コネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
20201365
品番
3X5 T6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
5
寸法D(mm)
7
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T6