2X8 クロニッケルSUSシールビス(バインド 大阪魂 20201381 2X8 クロニッケルSUSシールビス(バインド 大阪魂 20201381 2X8 クロニッケルSUSシールビス(バインド 大阪魂 20201381

クロニッケルSUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20201381 品番 2X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥392,187
販売価格(税別)
356,534

<材質>
ビス部:SUS-XM7
シールド部:NBR 耐侯性、耐油性に優れています(シリコンに取り換えることも出来ます)
<構造>
ビスの頭の裏側にシールドリングを入れる溝を作り、締め付けた時に
リングが外にはみ出るのを押える構造にしている為、ビスと相手側に
隙間が出来にくく、水・油・空気などを遮断します。
<特長>
これ1本で漏れ防止機能があります。
対油性・耐熱性・耐侯性に優れています。
シールドと一体の為、作業性に優れています。
シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
繰り返しの使用が可能です(1〜3回)

用途
計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、
医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、
その他機器類にも幅広くお使いいただけます。
(太陽光発電、LEDなど)
長さ(mm)8 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)4.3 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする