2X5 D2.95SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20201435 2X5 D2.95SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20201435 2X5 D2.95SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20201435

D2.95SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 20201435 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 番号リセス:#0 寸法k(mm)0.94 呼び径dM2 寸法dk(mm)2.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする