大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
D3.8SUSトライウィング(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20201478
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,820
販売価格(税別)
¥
30,745
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
番号
リセス:#0
寸法k(mm)
1.2
呼び径d
M2
寸法dk(mm)
3.8