6X12 T30ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20201645 6X12 T30ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20201645 6X12 T30ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂 20201645

T30ステン TRXタンパーボタンコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 20201645 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質ステンレス 長さ(mm)12 ピッチ(mm)1 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 ドライブサイズT30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする