大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツヤケシクロ(+)サラコ D=8 (3カ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
20201846
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,810
販売価格(税別)
¥
18,918
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5