大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツヤケシクロ(+)サラコ D8 (3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20201889
品番
5X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,422
販売価格(税別)
¥
8,565
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ