大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
3カW-NW(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20201925
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,859
販売価格(税別)
¥
8,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法s(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3