大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
BC(+)ナベコ WH=10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20202257
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,557
販売価格(税別)
¥
5,052
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10