大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ノンクロ-W(-)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
20202291
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,482
販売価格(税別)
¥
11,347
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法n(mm)
1
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
8