大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ニッケルフォトスタンドオス(オオアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20202528
品番
3.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,703
販売価格(税別)
¥
17,912
バスケットに入れる
形状
大頭
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
1.7
寸法D(mm)
9
ねじの呼びd
M3.5