3.5X8 ニッケルフォトスタンドオス(オオアタマ 大阪魂 20202537 3.5X8 ニッケルフォトスタンドオス(オオアタマ 大阪魂 20202537 3.5X8 ニッケルフォトスタンドオス(オオアタマ 大阪魂 20202537

ニッケルフォトスタンドオス(オオアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20202537 品番 3.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,732
販売価格(税別)
20,665
形状大頭 寸法L(mm)8 寸法H(mm)1.7 寸法D(mm)9 ねじの呼びdM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする