大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
クロニッケル TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
20202546
品番
2.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,854
販売価格(税別)
¥
50,776
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
1.7
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ドライブサイズ
T8
ねじの呼びd
M2.5