4X5 BC TRX(ナベコ 大阪魂 20202571 4X5 BC TRX(ナベコ 大阪魂 20202571 4X5 BC TRX(ナベコ 大阪魂 20202571

BC TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20202571 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,434
販売価格(税別)
9,485
長さ(mm)5 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする