ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.6全長(mm)75注文コード20202884品番LSD0.6*75
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ドリル径(Φmm)0.6溝長(mm)10全長(mm)75シャンク径(Φmm)0.6材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする