LSD1.2*75 ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼 20203128

ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.2全長(mm)75注文コード20203128品番LSD1.2*75
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ドリル径(Φmm)1.2溝長(mm)35全長(mm)75シャンク径(Φmm)1.2材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする