ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.3全長(mm)100注文コード20203137品番LSD1.3*100
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ドリル径(Φmm)1.3溝長(mm)40全長(mm)100シャンク径(Φmm)1.3材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする