理研製鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.3
全長(mm)
125
注文コード
20203146
品番
LSD1.3*125
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
40
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
1.3
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク