大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
GBステン(+)トラス D8 オオアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(54個)
注文コード
20203167
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3