大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン(+)サラコ D9 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20203237
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,762
販売価格(税別)
¥
6,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5