4X30 GBステン+ウスBH(H1.6(カニ 大阪魂 20203271 4X30 GBステン+ウスBH(H1.6(カニ 大阪魂 20203271 4X30 GBステン+ウスBH(H1.6(カニ 大阪魂 20203271

GBステン+ウスBH(H1.6(カニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20203271 品番 4X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,240
販売価格(税別)
12,036
長さ(mm)30 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)1.6 表面処理GB 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする