理研製鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.5
全長(mm)
75
注文コード
20203277
品番
LSD1.5*75
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
40
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
1.5
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク