理研製鋼
ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.6
全長(mm)
125
注文コード
20203295
品番
LSD1.6*125
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
1275
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.6
溝長(mm)
50
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
1.6
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク