ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.6全長(mm)200注文コード20203313品番LSD1.6*200
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ドリル径(Φmm)1.6溝長(mm)50全長(mm)200シャンク径(Φmm)1.6材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする