大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
BK ステン(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20203350
品番
6X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法t(mm)
2.1
寸法k(mm)
3.9
寸法n(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ