6X60(ゼン BK ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20203359 6X60(ゼン BK ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20203359 6X60(ゼン BK ステン(-)ヒラコ 大阪魂 20203359

BK ステン(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20203359 品番 6X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,078
販売価格(税別)
23,707
長さ(mm)60 寸法t(mm)2.1 寸法k(mm)3.9 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする