大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 脱落防止ビス
ホワイトSUSトラス(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
サイズ
4×12×5
注文コード
20203481
品番
4X12X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,794
販売価格(税別)
¥
4,358
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4×12×5
表面処理
ホワイト
寸法b(mm)
5
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
寸法ds(mm)
3