5X16 T25ステン TRX(サラコステン 大阪魂 20203499 5X16 T25ステン TRX(サラコステン 大阪魂 20203499 5X16 T25ステン TRX(サラコステン 大阪魂 20203499

T25ステン TRX(サラコステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(23個) 注文コード 20203499 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 寸法k(mm)2.8 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)10 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする