2.6X8 T8ステン TRXタンパー(ナベコステン 大阪魂 20203517 2.6X8 T8ステン TRXタンパー(ナベコステン 大阪魂 20203517 2.6X8 T8ステン TRXタンパー(ナベコステン 大阪魂 20203517

T8ステン TRXタンパー(ナベコステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 20203517 品番 2.6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)8 寸法A(mm)2.39 寸法I(mm)0.5 寸法k(mm)1.7 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ドライブサイズT8 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする