大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
T40ステン TRXタンパー(ナベコステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
20203551
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
6.76
寸法D(mm)
2.55
寸法I(mm)
2.35
寸法k(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8