大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
アカ(3カ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20203630
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,126
販売価格(税別)
¥
65,569
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3