4X10 ナイロック(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 20203736

 

4X10 ナイロック(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 20203736
4X10 ナイロック(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 20203736
4X10 ナイロック(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 20203736

ナイロック(+)トラスコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
注文コード
20203736
品番
4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,642
販売価格(税別)
¥27,856
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする