大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
0クロムSB(+)サラコ D=5コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20203815
品番
3X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,546
販売価格(税別)
¥
9,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3