大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ノンクロ-B(+)サラコ D=12 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(160個)
注文コード
20203858
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,226
販売価格(税別)
¥
10,205
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8