3X6 クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 20203980 3X6 クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 20203980 3X6 クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂 20203980

クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 注文コード20203980 品番3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,418
販売価格(税別)
4,016
長さ(mm)6 十字穴番号#1 ピッチ(mm)0.5 寸法k(mm)1.7 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする