大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20203989
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,496
販売価格(税別)
¥
4,996
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
#1
ピッチ(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M3