3X6 ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂 20204007 3X6 ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂 20204007 3X6 ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂 20204007

ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2500個) 注文コード20204007 品番3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,393
販売価格(税別)
5,812
長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)4 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする