3X6 ニッケル(+)サラアンダーカット 大阪魂 20204147 3X6 ニッケル(+)サラアンダーカット 大阪魂 20204147 3X6 ニッケル(+)サラアンダーカット 大阪魂 20204147

ニッケル(+)サラアンダーカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード20204147 品番3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,179
販売価格(税別)
11,072
長さ(mm)6 十字穴番号#1 ピッチ(mm)0.5 寸法k(mm)1.2 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする