2X4 アロック3カ-W (+)ナベコWH 大阪魂 20204156 2X4 アロック3カ-W (+)ナベコWH 大阪魂 20204156 2X4 アロック3カ-W (+)ナベコWH 大阪魂 20204156

アロック3カ-W (+)ナベコWH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(67個) 注文コード20204156 品番2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 呼び径M2 寸法t(mm)0.3 寸法k(mm)1.6 寸法dk(mm)3.5 寸法dc(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする