2.6X16 (+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20204165 2.6X16 (+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20204165 2.6X16 (+)ナベコ WH=6.5 大阪魂 20204165

(+)ナベコ WH=6.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(148個) 注文コード20204165 品番2.6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.45 呼び径M2.6 寸法t(mm)0.5 寸法k(mm)2.1 寸法dk(mm)4.5 寸法dc(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする