大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カ-W (+)ナベコ WH=8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(186個)
注文コード
20204199
品番
3X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8