大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3カ-B (+)ナベコ WH=13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
20204305
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,292
販売価格(税別)
¥
6,629
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13